Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB 106.2 LED Würfel Bausatz Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q03999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HB 106.2
EAN/GTIN:
     4016138195118
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Experimentier-Kasten
Würfeln Sie doch mal elektronisch! Nach dem Betätigen des Tasters leuchtet die zufallsbedingte Augenzahl durch 5 mm große LEDs auf. Stromsparende CMOS-Technologie schont die Batterie.
Features:
Bausatz mit allen benötigten Bauteilen
Würfeln mal anders
Lieferumfang:
Bausatz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bausatz
Betriebsspannung (Details):
9 V/DC
Produkt-Art:
LED Würfel Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, led array, 04016138195118, Conrad Components
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
283
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 14,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,10*
€ 14,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Strapubox
6000
ab € 2,89*
Sonstiges
Toolcraft
588292
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.