Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO9053CM Cupcake-Maker klappbar Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q039432
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9053CM
EAN/GTIN:
     5411397010346
Suchbegriffe:
Cupcake Maker
Muffin Maker
Törtchenmaschine
Waffelautomat
Zum Zubereiten von 8 herrlichen Cupcakes mit jeweils einem Durchmesser von 6 cm. Hochwärtige Backplatte mit Antihaftbeschichtung für ein perfektes Backresultat und einfache Reinigung.
Features:
Mit Antihaftbeschichtung
Für 8 Cupcakes
Hitzebeständiges Gehäuse
Lieferumfang:
Cupcakemaker DO9053CM + Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
310 mm
Höhe:
130 mm
Farbe:
weiß
Breite:
338 mm
Gewicht:
2600 g
Leistung (Details):
1400 W
Herstellerfarbe:
Weiß
Küchengeräte-Besonderheiten:
klappbar
Produkt-Art:
Cupcake-Maker
Weitere Suchbegriffe: Waffeleisen, domo waffelautomat 1400 watt, cupcake maker, domo waffelautomat, DOMO, Waffelbäcker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 13,58*
€ 17,43*
€ 6,90*
ab € 28,73*
€ 36,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,71*
€ 48,78*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 48,79*
€ 3,50*
ab € 53,35*
€ 66,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.