Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT FIT-100 Installationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q024833
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-15968825
EAN/GTIN:
     4064161328058
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
FIT-100
BGV
BGVA3

Features:
Fehler werden durch Farbwechsel der Hintergrundbeleuchtung angezeigt
Präzise FI-Schutzschalterprüfung
3-stellige Messwertanzeige
Prüft und misst die Auslösewerte von RDDS
Auswahl von 0° oder 180° Phasenwinkel
Sicherheit: EN 61010-1 CAT III 600 V
Lieferumfang:
RCD-Prüfgerät + 4x AA-Batterien + Tragetasche + Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Länge:
51 mm
Breite:
71 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
340 g
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Prüfablauf:
manuell
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Typ:
FIT-100
Messbereich (VDE):
RCD-Prüfung (AC, A)
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Messkategorie:
CAT III 600 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Installationstester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
255
Frei Haus
ab € 76,47*
€ 96,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,12*
€ 96,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.