Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT FIT-100 Installationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3193765-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-15968825
EAN/GTIN:
     4064161328058
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
VC-15968825
FIT-100
BGV
VOLTCRAFT FIT-100 Installationstester

FIT-100 FI/RCD Testgerät

Fehler werden durch Farbwechsel der Hintergrundbeleuchtung angezeigt
Präzise FI-Schutzschalterprüfung
3-stellige Messwertanzeige
Prüft und misst die Auslösewerte von RDDS
Auswahl von 0° oder 180° Phasenwinkel
Sicherheit: EN 61010-1 CAT III 600 V

Ausstattung:
Sperrung und Warnsignale für 400 V Netzspannung und Kontaktpotential unter 50 V
Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße: 1J
Funktioniert an einem TT-Neutralleiter und TN-System
Doppelte Isolierung
Automatische Abschaltfunktion
Anzeige für schwache Batterie

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 340 g · Messbereich (VDE): RDC-Prüfung (AC, A) · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Prüfablauf: manuell · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
RCD-Prüfgerät,4x AA-Batterien,Tragetasche,Gebrauchsanweisung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 51 x 71 x 210 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Schutzart:
IP40
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Messbereich (VDE):
RCD-Prüfung (AC, A)
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Prüfablauf:
manuell
Typ (Hersteller-Typ):
FIT-100
Gewicht:
340 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Installationstester
Weitere Suchbegriffe: BGVA3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
256
Frei Haus
ab € 76,47*
€ 96,71*
€ 4,00*
ab € 70,12*
€ 96,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.