Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q020441 Herst.-Nr.: 08194-20 EAN/GTIN: 4078500819404 |
| |
|
| | |
| Der GARDENA 4-Wege-Verteiler ermöglicht es, mehrere Anschlussgeräte gleichzeitig mit einem Wasserhahn zu verbinden. Der Wasserdurchfluss lässt sich separat für den jeweiligen Ausgang stufenlos regulieren und absperren. An den 4-Wege-Verteiler können zwei GARDENA Bewässerungscomputer oder Bewässerungsuhren angebracht werden. Der 4-Wege-Verteiler ist auf das GARDENA Profi-System mit dem Profi-System Hahnstück (Art.-Nr. 2801-20) umrüstbar. Er ist passend für Wasserhähne mit 33,3 mm (1") AG und für Wasserhähne mit 26,5 mm (3/4") AG. Features: Ausgänge separat Stufenlos regulierbar Passend für zwei Bewässerungsuhren oder-computer Für Wasserhähne mit 33,3 mm (G 1")-Gewinde und mit 26,5 mm (G 3/4")-Gewinde. Umrüstbar auf GARDENA Profi-System Weitere Informationen: | | Schlauch-Anschluss: | Steckkupplung + 26,44 mm (3/4") AG + 33,25 mm (1") AG | Produkt-Art: | 4-Wege-Verteiler | Besonderheiten: | mit Regulierventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Gartenschlauch, Gartenschläuche, Hahnanschluss, Hahnanschlussstück, Hahnstück, Übergangs-Schlauchstück, Regulierventil, gartenschlauch gardena, druckluftverteiler, GARDENA, 4-wege-verteiler, wasser-abzweiger |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,35* | € 26,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 22,56* | € 28,46* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,63* | € 29,82* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,61* | € 29,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,02* | € 31,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|