Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 07155-20 Messing 2-Wege-Verteiler 24,2mm (3/4") IG, 26,44mm (3/4") AG, 26,44mm (3/4") A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q019851
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     07155-20
EAN/GTIN:
     4078500715508
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück
Der 2-Wege-Verteiler aus Messing eignet sich zum Betrieb von zwei Anschlussgeräten, zur Abzweigung von Schläuchen sowie zum Übergang zweier Schläuche mit verschiedenen Größen, z.B. von 19 mm (3/4“)-Schläuchen auf 13 mm (1/2“)-Schläuche. Mit 26,5 mm (G3/4)-Gewinde.
Features:
Zur Schlauchabzweigung
26,5 mm (G 3/4)-Gewinde
Weitere Informationen:
Schlauch-Anschluss:
24,2 mm (3/4") IG + 26,44 mm (3/4") AG + 26,44 mm (3/4") AG
Material:
Messing
Produkt-Art:
2-Wege-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: gardena hahnstück messing, hahnanschluss messing, hahnanschluss gardena, GARDENA, schlauchabzweigung-gartenschlauch, schlauchabzweigung-bewässerungsschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 5,15*
1
€ 6,78*
ab € 5,66*
€ 7,25*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 7,76*
1 Tag
33
1
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,51*
6 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 7,84*
€ 11,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
7140-20
ab € 1,68*
Sonstiges
Gardena
7146-20
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.