Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q019051 Herst.-Nr.: 07266-20 EAN/GTIN: 4078500726603 |
| |
|
| | |
| Der Reduzier-Gewindenippel aus Messing ist sowohl mit einem Außengewinde, als auch mit einem Innengewinde versehen. Er dient zur Gewindereduzierung, z.B. bei Pumpen. Mit 33,3 mm (G 1)-Außengewinde und 39 mm (G 1 1/4)-Innengewinde. Features: Zur Gewindereduzierung z. B. bei Pumpen 33,3 mm (G 1)-Außengewinde/ 39 mm (G 1 1/4)-Innengewinde Weitere Informationen: | | Schlauch-Anschluss: | 33,25 mm (1") AG + 39,0 mm (1 1/4") IG | Material: | Messing | Produkt-Art: | Reduzierung-Gewindenippel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Gewinde Reduzier-Stück, Gewinde Reduzierstück, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, rohrnippel 1 1/4 zoll, doppelnippel messing, doppelnippel, GARDENA, gewinde-nippel, gewindenippel-messing |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,21* | € 4,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,45* | € 6,85* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,76* | € 7,26* | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 6,82* | € 9,05* | | | | | 32 Tage | | | 5 | | € 8,50* | ab € 8,75* | € 11,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|