Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Graviergerät mit Zubehör 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q018852
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1500760
EAN/GTIN:
     4007123012312
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät
Das Signograph-Set von Brennenstuhl ist ein Gravier-Set, das sich perfekt für Personalisierungen von Schmuck oder anderen Werkstoffen eignet. Mit Hilfe des Gravierers wird jedes Geschenk individuell und zugleich persönlich.
Features:
Mit auswechselbaren Spitzen für die Gravur verschiedener Werkstoffe
Für einfache Gravuren
Leicht und handlich
Lieferumfang:
x Signograph inkl. Diamant-, Hartmetall- und gehärtetem Stichel, sowie zwei Modellierstiften für Weichmetalle wie Kupfer, Zinn und Alu-Folie
Weitere Informationen:
Leistung:
25 W
Höhe:
120 mm
Länge:
230 mm
Breite:
40 mm
Kabellänge:
1.80 m
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
mit Zubehör
Produkt-Art:
Graviergerät
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 8,50*
ab € 35,6559*
€ 45,5859*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,63*
€ 51,46*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 40,97*
€ 51,53*
4 Tage
4
pro Satz
€ 5,99*
ab € 41,11*
€ 51,79*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 41,76*
€ 52,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508130
ab € 1,83*
Zubehör
Brennenstuhl
1500530
ab € 21,631*
Zubehör
Brennenstuhl
1500540
ab € 3,4182*
Zubehör
Brennenstuhl
1508240
ab € 1,0542*
Zubehör
Brennenstuhl
1508250
ab € 1,0542*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.