Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Roll-Fix C 20m 00757-20 13mm 20m 1/2 Zoll 1 St. Grau, Schwarz, Orange Gartenschlauchtro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q017331
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     00757-20
EAN/GTIN:
     4078500075701
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Der GARDENA roll-fix-Flachschlauch 20 mit Kassette Classic ist durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise ideal für unterwegs. Der Schlauch ist ein 20 m langer Flachschlauch. Dies bedeutet, dass er, wenn er nicht in Betrieb ist, ganz flach und kompakt in der Schlauchkassette aufbewahrt werden kann. Durch seine Widerstandsfähigkeit liegt der Berstdruck bei 25 bar. Außerdem ist der Schlauch imprägniert und dadurch sehr pflegeleicht und robust. Der Schlauch ist bereits mit allen nötigen Original GARDENA Systemteilen sowie einer Spritze ausgestattet. So können Sie das Gerät sofort einsetzen. Die Flachschlauch-Kassette ist mit einer Sicherheitsautomatik versehen. Diese verhindert, dass die Tragekassette zerstört wird, falls die Wasserquelle unbeabsichtigt geöffnet wird, der Schlauch aber noch in der Kassette aufgerollt ist. Für den sicheren und praktischen Schlauchtransport für unterwegs.
Features:
Ideal für unterwegs
Sofort einsatzbereit
Automatischer Schutz
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Farbe:
grau + schwarz + orange
Schlauch-Innen-Ø:
13 mm
Herstellerfarbe:
Grau + Schwarz + Orange
Schlauch-Durchmesser:
1/2 Zoll
Produkt-Art:
Gartenschlauchtrommel
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
pro Stück
€ 6,90*
ab € 72,09*
€ 89,96*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 74,37*
€ 95,85*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 74,45*
€ 95,86*
2 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,68*
€ 98,28*
2 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,48*
€ 98,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 3,7185* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
756-20
ab € 60,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.