Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q015511 Herst.-Nr.: 07332-20 EAN/GTIN: 4078500733205 |
| |
|
| | |
| Mit dem Kugel-Auslaufventil kann die volle Wassermenge schnell freigegeben werden, ohne lästiges Drehen des Wasserhahns. Mit 26,5 mm (G 3/4)-Gewinde, für 13 mm (1/2")-Schläuche. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau + rot | Schlauch-Anschluss: | 13 mm (1/2") Ø | Material: | Metall | Herstellerfarbe: | Silber + Rot | Außengewinde: | 1/2" (12.5 mm) | Produkt-Art: | Kugel-Auslaufhahn |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,07* | € 9,45* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,71* | € 9,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,63* | € 11,23* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,12* | € 13,21* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 10,49* | € 13,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|