Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1179900 Lampenfassung 230V mit Schraubgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q013782
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1179900
EAN/GTIN:
     4007123188963
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Fassung
Fassungen
Halogenfassung

Features:
Fertig verdrahtet mit 2-poliger Lüsterklemme.
Mit Dreilochscheibe zum Aufhängen.
Anschlussleitung 15 cm.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
40 mm
Kabellänge:
15.00 cm
Typ:
Baustellenfassung
Besonderheiten:
mit Schraubgewinde
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenfassungen, brennenstuhl anschlussleitung, anschlussleitung, Brennenstuhl, Halogensockel, Lampenzubehör, Leuchtzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
€ 8,50*
ab € 1,1135*
€ 1,5635*
8 Tage
3448
10
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,68*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,20*
€ 1,70*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,05*
10
€ 4,90*
ab € 1,22*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.