Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UBC Bearing NKX 20 Z Rillenkugellager axial Außen-Durchmesser: 36.2mm Drehzahl (max.): 7200 U/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q00699
Hersteller:
     UBC Bearing
Herst.-Nr.:
     NKX 20 Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Kombinierte Nadelager der Baureihe NKX-Z haben keinen Innenring und sind deshalb radial besonders raumsparend. Sie setzen jedoch voraus, dass die Laufbahn auf der Welle gehärtet und geschliffen ist. NKX-Z haben als Axialteil einen Kugelkranz mit Stahlblech.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(dw/Fw x D2 x D x C x C1 x C2) 20 x 36,2 x 30 x 30 x 10 x 10,5 mm
Drehzahl (max.):
7200 U/min
Außen-Ø:
36.2 mm
Bohrungs-Durchmesser:
20 mm
Produkt-Art:
Rillenkugellager axial
Besonderheiten:
offene Bauweise
Tragezahl dyn. Axial:
14300 N
Tragezahl dyn. Radial:
18600 N
Tragezahl stat. Axial:
24700 N
Tragezahl stat. Radial:
23800 N
Weitere Suchbegriffe: nadel axial rillenkugellager, 6940955648442, UBC Bearing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 21,86*
€ 32,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,11*
€ 32,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.