Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UBC Bearing NKX 50 Z Rillenkugellager axial Außen-Durchmesser: 71.5mm Drehzahl (max.): 3200 U/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q00632
Hersteller:
     UBC Bearing
Herst.-Nr.:
     NKX 50 Z
EAN/GTIN:
     6940955634162
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Kombinierte Nadelager der Baureihe NKX-Z haben keinen Innenring und sind deshalb radial besonders raumsparend. Sie setzen jedoch voraus, dass die Laufbahn auf der Welle gehärtet und geschliffen ist. NKX-Z haben als Axialteil einen Kugelkranz mit Stahlblech.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(dw/Fw x D2 x D x C x C1 x C2) 50 x 71,5 x 62 x 35 x 14 x 10 mm
Drehzahl (max.):
3200 U/min
Außen-Ø:
71.5 mm
Bohrungs-Durchmesser:
50 mm
Produkt-Art:
Rillenkugellager axial
Besonderheiten:
offene Bauweise
Tragezahl dyn. Axial:
29000 N
Tragezahl dyn. Radial:
43000 N
Tragezahl stat. Axial:
75000 N
Tragezahl stat. Radial:
74000 N
Weitere Suchbegriffe: nadel axial rillenkugellager, UBC Bearing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.