Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UBC Bearing NKX 40 Z Rillenkugellager axial Außen-Durchmesser: 61.2mm Drehzahl (max.): 3900 U/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q00617
Hersteller:
     UBC Bearing
Herst.-Nr.:
     NKX 40 Z
EAN/GTIN:
     6940955676391
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Kombinierte Nadelager der Baureihe NKX-Z haben keinen Innenring und sind deshalb radial besonders raumsparend. Sie setzen jedoch voraus, dass die Laufbahn auf der Welle gehärtet und geschliffen ist. NKX-Z haben als Axialteil einen Kugelkranz mit Stahlblech.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(dw/Fw x D2 x D x C x C1 x C2) 40 x 61,2 x 52 x 32 x 13 x 10 mm
Drehzahl (max.):
3900 U/min
Außen-Ø:
61.2 mm
Bohrungs-Durchmesser:
40 mm
Produkt-Art:
Rillenkugellager axial
Besonderheiten:
offene Bauweise
Tragezahl dyn. Axial:
27000 N
Tragezahl dyn. Radial:
29500 N
Tragezahl stat. Axial:
63000 N
Tragezahl stat. Radial:
47000 N
Weitere Suchbegriffe: nadel axial rillenkugellager, UBC Bearing
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,19*
€ 50,44*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 36,86*
€ 50,45*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 72,69*
€ 93,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.