Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UBC Bearing NKX 17 Z Rillenkugellager axial Außen-Durchmesser: 31.2mm Drehzahl (max.): 8400 U/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q00400
Hersteller:
     UBC Bearing
Herst.-Nr.:
     NKX 17 Z
EAN/GTIN:
     6940955621124
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Kombinierte Nadelager der Baureihe NKX-Z haben keinen Innenring und sind deshalb radial besonders raumsparend. Sie setzen jedoch voraus, dass die Laufbahn auf der Welle gehärtet und geschliffen ist. NKX-Z haben als Axialteil einen Kugelkranz mit Stahlblech.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(dw/Fw x D2 x D x C x C1 x C2) 17 x 31,2 x 26 x 25 x 9 x 8 mm
Drehzahl (max.):
8400 U/min
Außen-Ø:
31.2 mm
Bohrungs-Durchmesser:
17 mm
Produkt-Art:
Rillenkugellager axial
Besonderheiten:
offene Bauweise
Tragezahl dyn. Axial:
10800 N
Tragezahl dyn. Radial:
13500 N
Tragezahl stat. Axial:
18200 N
Tragezahl stat. Radial:
15000 N
Weitere Suchbegriffe: nadel axial rillenkugellager, UBC Bearing
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,63*
€ 26,32*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 17,41*
€ 26,33*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 38,13*
€ 51,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.