Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VB 2,0/2/18 Printtransformator 1 x 230V 2 x 18 V/AC 2 VA 55mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97623
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 2,0/2/18
EAN/GTIN:
     4016138538526
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo

Features:
1 x 230 V
2 x 18 V/AC
55 mA
2 VA
Hinweise:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches .
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
2 VA
Länge:
32.3 mm
Breite:
27.3 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Höhe:
26.8 mm
Gewicht:
0.10 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
18 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+70 °C
Typ:
VB 2,0/2/18
Ausgangsstrom:
55 mA
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=105
Prüfspannung:
5000 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Prüfzeichen:
C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 8,21*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 11,89*
€ 17,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.