Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block AIM 3,2/1,6 Spartransformator 1 x 115 V/AC, 220 V/AC, 230 V/AC, 240 V/AC 1 x 115 V/AC, 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97584
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     AIM 3,2/1,6
EAN/GTIN:
     4016138631975
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Gemeinsame Eingangs- und Ausgangswicklung ohne galvanische Trennung, integrierter Kurzschluss- und Überlastschutz.
Features:
1 x 115 V/AC, 220 V/AC, 230 V/AC, 240 V/AC
1 x 115 V/AC, 220 V/AC, 230 V/AC, 240 V/AC
3.2 A
768 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
768 VA
Höhe:
97 mm
Länge:
223 mm
Breite:
117 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
3.6 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 220 + 230 + 240 V/AC
Ausgangsspannung:
115 + 220 + 230 + 240 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
AIM 3,2/1,6
Ausgangsstrom:
3.2 A
Montageart:
Schraubbefestigung
Anzahl Eingänge:
1 x
Leistung (Details):
768 VA
Anschluss:
Schraubklemmen
Normen:
nach IED 61558-2-13, DIN EN 61558-2-13, VDE 0570 Teil 2-13
Produkt-Art:
Spartransformator
Schutzklasse:
II
Bauart:
gekapselt, vergossen im Isolierstoffgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,06*
€ 101,24*
Frei Haus
ab € 79,11*
€ 101,25*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 85,04*
€ 106,46*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 97,73*
€ 118,63*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,73*
€ 130,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.