| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D96586 Herst.-Nr.: 943PFS-12-003-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vierkantstift 0,635 mm. Features: Inhalt 1 St. Anzahl Reihen 1 Polzahl je Reihe 3 Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 2.50 mm | Länge: | 12.00 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 7.62 mm | Maßangaben: | L x B x H 7.62 x 2.5 x 11.3 mm | Nennspannung: | 500 V/AC | Herst.-Teilenr.: | 943PFS-12-003-00 | Nennstrom: | 3 A | Bauform: | Stiftleiste, gerade | Anzahl Reihen: | 1 | Anschluss: | Print | Polzahl je Reihe: | 3 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Industrieverpackung: | Nein | Kontaktoberfläche: | Vergoldet | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | Thermoplastischer Kunststoff | Polzahl Gesamt: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001574336, W & P Products |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,27* | € 0,46* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,31* | € 0,51* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,47* | € 1,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|