Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 3 943PFS-12-003-00 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-718268-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     943PFS-12-003-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
w & p products stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste RM 2.54 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 3

Vierkantstift 0,635 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herst.-Teilenr.: 943PFS-12-003-00 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Maßangaben: L x B x H 7.62 x 2.5 x 11.3 mm · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produkt-Art: Stiftleiste (Standard) · Produktabmessung, Breite: 7.62 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.50 mm · Produktabmessung, Länge: 12.00 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 4 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 5.50 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 943PFS-12-003-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12.00 x 7.62 x 2.50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
2.50 mm
Produktabmessung, Länge:
12.00 mm
Produktabmessung, Breite:
7.62 mm
Maßangaben:
L x B x H 7.62 x 2.5 x 11.3 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
1c. Marke:
W & P Products
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
943PFS-12-003-00
Typ (Hersteller-Typ):
943PFS-12-003-00
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
500 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Stiftlänge (Printseitig):
4 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
5.50 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 943PFS-12-003-00
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,43*
Lager 102
76
1
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.