Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 40 257-040-1-50-00-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D96005
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     257-040-1-50-00-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Für Rundstifte Ø 0,40 - 0,56 mm oder Vierkantstifte 0,25 x 0,45 mm.
Für Vierkantstifte 0,50mm.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 40
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2.20 mm
Länge:
80.00 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
7.40 mm
Maßangaben:
L x B x H 80 x 2.2 x 7.4 mm
Nennspannung:
150 V/DC
Herst.-Teilenr.:
257-040-1-50-00-6
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Polzahl Gesamt:
40
Buchsentiefe:
3.50 mm
Weitere Suchbegriffe: W & P Products
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
1
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,60*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 8,16*
7 Tage
81
2
€ 6,99*
ab € 11,61*
€ 16,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.