Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5137854 Werkstatt Multifunktionszange Inkl. Kabelschneider 148mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D958961
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5137854
EAN/GTIN:
     4053199556700
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Der 8-in-1 Seitenschneider von TOOLCRAFT ist das perfekte Werkzeug um verschiedenste Aufgaben mit nur einem Werkzeug zu erledigen. Egal ob ein Seitenschneider, ein Drahtschneider, ein Crimp Werkzeug oder viele weitere Werkzeuge benötigt werden, der TOOLCRAFT TO-5137854 ist die perfekte Lösung dafür.
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Länge:
148 mm
Breite:
51 mm
Gewicht:
131
Herst.-Teilenr.:
TO-5137854
Material:
Chrom-Vanadium Stahl + PVC
Produkt-Art:
Multifunktionszange
Besonderheiten:
Inkl. Kabelschneider
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, 04053199556700, TOOLCRAFT, Kabelschneidzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 8,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,46*
€ 9,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.