Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Weichlötgarnitur 1500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D958701
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5137827
EAN/GTIN:
     4053199556618
Suchbegriffe:
Propan-Garnituren
propan garnituren
Lötgarnitur mit eingebautem Zündmechanismus, welcher sich perfekt für Anwendungen wie Schweißen, Rohrleitungen, Löten und Wärmeschrumpfen eignet.
Durch seine einstellbare Flamme und einer maximalen Temperatur von ca. 1500°C überzeugt er mit einem sauberen Ergebnis.
Zudem bietet er eine leichte Handhabung in allen Positionen.
3 austauschbare Düsen sorgen für eine Wirbelflamme, Punktflamme oder Weichflamme.
Befüllen können Sie den Brenner über ein Einlassventil mit Gewinde, das die Standard-Propan- und MAPP-Gaskartuschen unterstützt.
Features:
Drei austauschbare Schnellkupplungsdüsen
Einstellbare Wirbel-, Punkt- oder Weichflamme
Temperatur bis ca. 1500 °C
Lieferumfang:
Lötlampe + 3x Schnellkupplungsdüsen
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Länge:
95 mm
Breite:
48 mm
Gewicht:
0.23 kg
Gewicht Hinweis:
Geber/Empfänger
Lötspitzen-Art:
Lötspitze
Max. Temperatur:
1500 °C
Produkt-Art:
Weichlötgarnitur
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, gasbrenner, gaslötbrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.