| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D951301 Herst.-Nr.: C105113 EAN/GTIN: 8427327312128 |
| |
|
| | |
| Die Lötspitzen der Serie C105 sind die kleinsten und feinsten von JBC. Sie sind für das Löten und die Reparatur - mit höchster Präzision - von sehr kleinen Bauteilen konzipiert, sowie für Lötarbeiten unter dem Mikroskop. Features: Sehr lange Haltbarkeit bei bleifreien Legierungen Hervorragende Galvanisierung, gute thermische Leistung Lötspitzen der Reihe C105 sind geeignet für die JBC Handstücke NT105 und NP105 Weitere Informationen: | | Typ: | C105113 | Spitzenform: | Meißelform | Spitzen-Größe: | 1 mm | Passend für Marke: | JBC | Passend für Modell: | Lötkolben NT105 + Lötkolben NP105 | Produkt-Art: | Lötspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,79* | € 39,81* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 30,00* | € 39,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 33,46* | € 44,16* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 38,07* | € 50,51* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 40,46* | € 57,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|