Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A3250005 Abdeckkappe Grün Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknöpfe COM-KNOBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D94684
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A3250005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Zubehör Knopf
drehknopf okw

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Farbe:
grün
Durchmesser:
50 mm
Typ:
A3250005
Passend für:
Rundknöpfe COM-KNOBS
Passend für Knopf-Ø:
50 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, OKW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,80*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 1,91*
1 Tag
43
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,33*
6 Tage
43
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,10*
€ 11,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.