Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A3250005 Abdeckkappe Grün Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknöpfe COM-KNOBS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717867-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A3250005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Zubehör Knopf
drehknopf okw
COM-KNOBS Deckel

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Inhalt: 1 St. · Passend für: Rundknöpfe COM-KNOBS · Passend für Knopf-Ø: 50 mm · Produkt-Art: Abdeckkappe · Produktabmessung, Ø: 50 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): A3250005

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 50 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
50 mm
Marke:
OKW
Farbe:
grün
Passend für (Serie-Knöpfe):
Rundknöpfe COM-KNOBS
Typ (Hersteller-Typ):
A3250005
Passend für Knopf-Ø:
50 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, OKW, A3250005
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,11*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,25*
Lager 102
43
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
7 Tage
43
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 14,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.