Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef ES902EU Espressomaschine mit Siebträger Edelstahl, Schwarz 2515W mit Milchaufschäumdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D940171
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     ES902EU
EAN/GTIN:
     4001627011505
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat
Graef ES902EU. Bauform: Freistehend, Produkttyp: Espressomaschine. Fassungsvermögen Wassertank: 3 l. Behälter für gebrühten Kaffee: Tasse. Kaffeezubereitungstyp: Manuell, Kaffee-Einfüllart: Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee. Leistung: 2515 W. Produktfarbe: Grau, Edelstahl
Features:
Doppel-Thermoblock mit aktiv beheizter Brühgruppe
Flüsterleise Espressopumpe (max. 16 bar) / Dampfpumpe (max. 6 bar)
Siebträger aus Edelstahl mit einem Auslauf, Ø 58 mm
Lieferumfang:
Siebträgermaschiene baronessa + Einwandige Siebeinsätze für 1&2 Tassen Ø ca. 58 mm + Edelstahl-Milchkännchen 600 ml + Tamper + Reinigungsset + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
2515 W
Tiefe:
335 mm
Höhe:
375 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
320 mm
Gewicht:
10.9 kg
Kaffeemaschinen-Besonderheiten:
mit Milchaufschäumdüse
Kapazität Wassertank:
3 l
Pumpendruck:
16 bar
Herstellerfarbe:
Edelstahl + Schwarz
Dampfdüse:
Ja
Produkt-Art:
Espressomaschine mit Siebträger
Weitere Suchbegriffe: 04001627011505, Graef
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 824,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,98*
€ 1.211,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,88*
€ 1.176,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 979,37*
€ 1.165,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,61*
€ 1.084,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,15*
€ 1.031,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,71*
€ 981,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graef
145644
ab € 20,62*
Zubehör
Graef
146427
ab € 37,77*
Zubehör
Graef
146443
ab € 41,46*
Zubehör
Graef
146442
ab € 37,47*
Zubehör
Graef
146204
ab € 42,96*
Zubehör
Graef
146506
ab € 54,85*
Zubehör
Graef
146446
ab € 74,92*
Zubehör
Graef
145781
ab € 37,11*
Zubehör
Graef
146455
ab € 42,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.