Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82725J2602N020 B82725J2602N020 Drossel Ringkern radial bedrahtet B82725 3.9 mH 30 mΩ 6A 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D936861
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82725J2602N020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule tdk
drosselspule

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
40.5 mm
Breite:
21.5 mm
Nennspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B82725J2602N020
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Nennstrom:
6 A
Widerstand:
30 mΩ
Induktivität (L):
3.9 mH
Bauform:
B82725
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
30 %
Besonderheiten:
Ringkern
Mess-Frequenz:
50 Hz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: ringkerndrossel 6 a, TDK, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,08*
€ 9,71*
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 9,72*
7 Tage
59
€ 6,99*
ab € 13,90*
€ 20,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.