Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82725J2602N020 B82725J2602N020 Drossel Ringkern radial bedrahtet B82725 3.9 mH 30 mΩ 6 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1715868-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82725J2602N020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule tdk
drosselspule
Ringkern-Drossel

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): B82725 · Induktivität (L): 3.9 mH · Induktivität-Besonderheiten: Ringkern · Inhalt: 1 St. · Mess-Frequenz: 50 Hz · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 6 A · Produkt-Art: Drossel · Produktabmessung, Breite: 21.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 40.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 30 % · Typ (Hersteller-Typ): B82725J2602N020 · Widerstandswert (Widerstand): 30 mΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40.5 x 21.5 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
40.5 mm
Produktabmessung, Breite:
21.5 mm
Marke:
TDK
Induktivität-Besonderheiten:
Ringkern
Bauform (Widerstand/Kondensator):
B82725
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
B82725J2602N020
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
250 V/AC
Mess-Frequenz:
50 Hz
Toleranz (Plus/Minus):
30 %
Induktivität (L):
3.9 mH
Widerstandswert (Widerstand):
30 mΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Drossel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ringkerndrossel 6 a, TDK, B82725J2602N020, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,29*
€ 9,84*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 9,86*
6 Tage
59
€ 6,99*
ab € 13,91*
€ 20,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.