| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D932681 Herst.-Nr.: 27700028 EAN/GTIN: 4018412345714 |
| |
|
| | |
| Die LED Batterieleuchte Sensor 30 eignet sich perfekt dazu, um überall dort Licht zu erzeugen, wo und wann immer Sie möchten. Die Leuchte kann dank des eingebauten Bewegungssensors perfekt Nachts als Orientierungslicht, zum Ausleuchten von Fluren, Kinderzimmern, oder dunklen Kellern benutzt werden. Außerdem eignet es sich zum Arbeiten in dunklen, für Licht unzugänglichen Bereichen, da die Leuchte überall mit hin genommen werden kann. Die kleine Leuchte verfügt über eine hohe Farbwiedergabe und ist vor Fremdkörpern mit dem Durchmesser >12,5 mm geschützt. Features: Akkubetrieben Neutral-Weiße LED Lieferumfang: Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 2 W | Höhe: | 1.9 cm | Länge: | 30.5 cm | Farbe: | weiß | Breite: | 6.45 cm | Schutzart: | IP20 | Gewicht: | 164 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Arbeitszimmer + Industrie/Gewerbe + Schlafzimmer + Wohn-/Esszimmer | Lichtfarbe (Kelvin): | 4000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 20 lm | Material: | ABS | Betriebsspannung: | 3.7 V | Anzahl Leuchtmittel: | 10 | Herstellerfarbe: | Weiß | Leistung je Leuchtmittel: | 0.2 W | Lichtstrom Gesamt: | 200 lm | Bauform: | Rechteckig | Produkt-Art: | Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder | Leuchtfarbe: | Neutralweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsschalter, Handlampe, Handleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Unterbauleuchte, handlampe akku, handlampe, unterbauleuchte led, 04018412345714, Müller-Licht, Dot-it, dotit |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 11,16* | € 17,67* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,38* | € 17,91* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,27* | € 24,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,00* | € 40,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|