Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 27700027 Mobina Sensor Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D932631
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     27700027
EAN/GTIN:
     4018412345691
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Die LED Batterieleuchte Mobina Sensor 10 eignet sich perfekt dazu, um überall dort Licht zu erzeugen, wo und wann immer Sie möchten. Die Leuchte kann dank des eingebauten Bewegungssensors perfekt Nachts als Orientierungslicht, zum Ausleuchten von Fluren, Kinderzimmern, oder dunklen Kellern benutzt werden. Außerdem eignet es sich zum Arbeiten in dunklen, für Licht unzugänglichen Bereichen, da die Leuchte überall mit hin genommen werden kann. Die kleine Leuchte verfügt über eine hohe Farbwiedergabe und ist vor Fremdkörpern mit dem Durchmesser >12,5 mm geschützt.
Features:
Akkubetrieben
Neutral-Weiße LED
Lieferumfang:
Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
0.6 W
Höhe:
1.9 cm
Länge:
9.7 cm
Farbe:
weiß
Breite:
7.6 cm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
57 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Arbeitszimmer + Industrie/Gewerbe + Schlafzimmer + Wohn-/Esszimmer
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
5 lm
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
3.7 V
Anzahl Leuchtmittel:
10
Herstellerfarbe:
Weiß
Leistung je Leuchtmittel:
0.06 W
Lichtstrom Gesamt:
50 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 6,34*
€ 9,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,15*
€ 15,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.