| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D932481 Herst.-Nr.: 20000095 EAN/GTIN: 4018412343758 |
| |
|
| | |
| Die LED Unterbauleuchte Cassia Sensor 50 ist dank des sehr geringen Energieverbrauchs und der hohen Farbwiedergabe die ideale Beleuchtungslösung für Ihre Arbeitsfläche. Die Lichtfarbe ist in drei Stufen über herkömmliche Lichtschalter veränderbar. Die Leuchte eignet sich für diverse Anwendungsbereiche, wie z.B. Küchen, Garderoben, Schränke uvm. Features: Leuchtfarbe einstellbar Mit Schalter Sofortige Helligkeit nach dem Einschalten Lieferumfang: LED-Unterbauleuchte · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 6 W | Höhe: | 1 cm | Länge: | 50 cm | Breite: | 2.9 cm | Schutzart: | IP20 | Gewicht: | 189 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Küche | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Material: | Aluminium | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 102 | Abstrahlwinkel: | 105 ° | Herstellerfarbe: | Weiß | Lampen-Besonderheiten: | Leuchtfarbe einstellbar + Mit Schalter + Tap-On-Funktion | Lichtstrom Gesamt: | 420 lm | Bauform: | Rechteckig | Produkt-Art: | LED-Unterbauleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß + Neutralweiß + Tageslichtweiß | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müller-Licht, Cassia Sensor, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 20,13* | € 28,44* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,56* | € 29,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,71* | € 39,03* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,85* | € 61,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|