Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht Alio Push LED-Unterbauleuchte LED LED fest eingebaut 0.18W Warmweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D932451
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     27700029
EAN/GTIN:
     4018412345721
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
müller-licht led unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Die LED Unterbauleuchte Alio Push kann perfekt zur Beleuchtung von Regalen oder Schränken verwendet werden, da die kleinen Leuchten einfach an den dafür vorgesehen Positionen platziert werden können. Dank der Stromversorgung über Batterien benötigen die Leuchten auch keine Steckdose in Reichweite und störende Kabel werden ebenfalls vermieden. Angesteuert werden die drei Leuchten über die mitgelieferte Fernbedienung. Hierüber können diese Ein und Aus geschaltet werden.
Features:
3er-Set
Batteriebetrieben
Mit Fernbedienung
Lieferumfang:
3 LED Unterbauleuchten + Fernbedienung + 9 x Batterien (Typ AA) + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
0.18 W
Höhe:
3.6 cm
Farbe:
weiß
Gewicht:
50 g
Durchmesser:
78 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
25 lm
Material:
ABS
Betriebsspannung:
4.5 V
Anzahl Leuchtmittel:
3
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Batteriebetrieb + Mit Fernbedienung
Leistung je Leuchtmittel:
0.06 W
Lichtstrom Gesamt:
75 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Unterbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: Müller-Licht, Alio Push, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 11,72*
€ 18,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,45*
€ 18,66*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 25,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.