| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D918171 Herst.-Nr.: SNAP-ON (+ve) EAN/GTIN: 4053199557332 |
| |
|
| | |
| Clip für die Leiterplattenmontage. Die Höhe des Clips ist so gewählt, dass die Batterie bei der Verbindung auf der Oberfläche der Leiterplatte aufliegt. Features: Positive Batterieklemme Geeignet für 9V-Batterien, z. B. PP3 Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Passend für Batteriegröße: | 9 V Block | Zellen-Zahl: | 1 | Herstellerfarbe: | Nickel | Anschluss: | Druckknopfanschluss | Produkt-Art: | Einzelkontakt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Batteriezubehör, Akkuzubehör, Rundzellenhalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,31* | € 0,51* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,28* | € 0,53* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,81* | € 11,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|