Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU COMPONENTS SNAP-ON (+ve) Einzelkontakt 1x 9V Block Druckknopfanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129190
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     SNAP-ON (+ve)
EAN/GTIN:
     4053199557332
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
batterieanschluss 9v-block
10er Pack TRU COMPONENTS SNAP-ON (+ve) Einzelkontakt 1x 9V Block Druckknopfanschluss

Positive Batterieklemme
Geeignet für 9V-Batterien, z. B. PP3

Clip für die Leiterplattenmontage. Die Höhe des Clips ist so gewählt, dass die Batterie bei der Verbindung auf der Oberfläche der Leiterplatte aufliegt.

Kategorie: Einzelkontakt
Anschluss: Druckknopfanschluss
Passend für Batteriegröße: 9 V Block
Zellen-Zahl: 1
Herstellerfarbe: Nickel
Farbe: grau
Produkt-Art: Einzelkontakt
Hersteller-Nr.: SNAP-ON(+ve)
EAN: 4053199557332
Relative Feuchtigkeit: 10 % bis 95 %, nicht kondensierend

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, SNAP-ON (+ve), Batteriezubehör, Akkuzubehör, Rundzellenhalter, Rundzellenhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,48*
1 Tag
39
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,50*
Lager 1039
39
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,56*
€ 11,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.