Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00110610 Kleinröhrenlampe 60V 10W E14 Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D90616
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00110610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E14
Sockel E14
röhrenlampe e14 10w
Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.
Features:
Klar
60 V
Sockel (Miniaturlampen): E14
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Länge:
54 mm
Farbe:
weiß
Nennspannung:
60 V
Durchmesser:
16 mm
Typ:
00110610
Nennstrom:
166 mA
Sockel:
E14
Leistung (Details):
10 W
Herstellerfarbe:
Klar
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Kleinröhrenlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e14, leuchtmittel e14 10 watt, Barthelme, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
196
2
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 2,09*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 2,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.