Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Bewegungsmelder Aufputz Reichweite max. (im Freifeld) 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D894351
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3523504
EAN/GTIN:
     4053199570218
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Mit diesem Funk-Bewegungsschalter können Ihre Schalter des Funkschaltsystems RSL automatisch gesteuert werden. Er passt in alle gängigen UP-Schalterdosen. Die gewünschten Werte für Helligkeit, Reichweite und Zeit stellen Sie stufenlos über die jeweiligen Regler ein. Passend für alle gängigen UP-Schalterdosen oder direkt als Aufputzgerät.
Features:
Erfassungsbereich 90°
Einstellbare Aktivierungsdauer
Lieferumfang:
RSL Funk-Bewegungsmelder + 2 x Batterie AAA + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Alle Komponenten des Funk-Schaltsystems RSL sind zueinander kompatibel und bieten somit einen günstigen Einstieg in Ihre Haus-Automatisierung.
(Sender - Fernbedienung)
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Datenaustausch:
unidirektional
Breite:
80 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kanäle:
1
Gewicht:
56 g
Anwendungsbereich:
Licht + Sicherheit
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Aufputz
Frequenz:
433 MHz
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
3 V/DC
Serie:
RSL
Max. Reichweite im Freifeld:
30 m
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Sygonix, SY-RSL-X3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,17*
€ 10,60*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 14,38*
€ 20,58*
€ 3,50*
ab € 21,56*
€ 30,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.