Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Fernbedienung 16-Kanal Reichweite max. (im Freifeld) 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D894171
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3523480
EAN/GTIN:
     4053199570096
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung
Die RSL Fernbedienung ermöglicht Ihnen die Fernsteuerung eines beliebigen Empfängers des Funk-Schaltsystems RSL. Die Fernbedienung ist aber nicht nur in der Lage zu schalten und zu dimmen, sondern verfügt auch über eine integrierte Timer-, Zufalls-, Countdown- und Programmfunktion. Die Integrierte Temperaturanzeige ermöglicht zudem ein temperaturabhängiges Schalten der Empfänger.
Features:
Timer-, Zufallsfunktion
Bis zu 16 Empfänger programmierbar
Bis zu 50 m Reichweite
Lieferumfang:
RSL FUNK-LCD FERNBEDIENUNG + 2 x Batterie + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
23 mm
Höhe:
151 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Datenaustausch:
unidirektional
Breite:
54 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kanäle:
16
Gewicht:
86 g
Anwendungsbereich:
Heizen + Licht + Sicherheit
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Frequenz:
433 MHz
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
3 V/DC
Serie:
RSL
Max. Reichweite im Freifeld:
50 m
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-RSL-F1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
824
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 22,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,58*
€ 23,60*
€ 3,50*
ab € 32,28*
€ 43,01*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,28*
€ 44,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.