Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Fernbedienung 16-Kanal Reichweite max. (im Freifeld) 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSL
RSL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910128694
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3523480
EAN/GTIN:
     4053199570096
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung
RSL Fernbedienung 16-Kanal Reichweite max. (im Freifeld) 50m

Timer-, Zufallsfunktion
Bis zu 16 Empfänger programmierbar
Bis zu 50 m Reichweite

Die RSL Fernbedienung ermöglicht Ihnen die Fernsteuerung eines beliebigen Empfängers des Funk-Schaltsystems RSL. Die Fernbedienung ist aber nicht nur in der Lage zu schalten und zu dimmen, sondern verfügt auch über eine integrierte Timer-, Zufalls-, Countdown- und Programmfunktion. Die Integrierte Temperaturanzeige ermöglicht zudem ein temperaturabhängiges Schalten der Empfänger.

Gewicht: 86 g
Kategorie: Fernbedienung
Serie: RSL
Länge (Tiefe): 23 mm
Höhe: 151 mm
Cloud-Anbindung: Alexa + Google Home
Breite: 54 mm
Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch
Einsatzort: Innenbereich
Stromversorgung: batteriebetrieben
Betriebsspannung: 3 V/DC
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Kanäle: 16
Frequenz: 433 MHz
Max. Reichweite im Freifeld: 50 m
Produkt-Art: Fernbedienung
Datenaustausch: unidirektional
Anwendungsbereich: Heizen + Licht + Sicherheit
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Frequenz: 433 MHz
Basisstation: Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Hersteller-Nr.: SY-3523480
EAN: 4053199570096
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Schutzart: IPX8
Wassertemperatur max.: 35 °C

Lieferumfang: RSL FUNK-LCD FERNBEDIENUNG + 2 x Batterie + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-3523480, SY-RSL-F1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
821
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 22,55*
€ 4,00*
ab € 16,54*
€ 23,86*
€ 3,50*
ab € 32,14*
€ 43,01*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 33,24*
€ 44,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.