Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Auto Reel 30 2403 0000 30m 1 St. Grau, Gelb Gartenschlauchaufroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D891431
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2403 0000
EAN/GTIN:
     5010646059565
Suchbegriffe:
Gartenschlauchaufroller
Schlauchbox
schlauchbox hozelock
gartenschlauchaufroller
Benutzerfreundlich – Der Schlauch wird flüssig und mühelos abgerollt und Sie können den Vorgang jederzeit für die Bewässerung unterbrechen. Der Mechanismus der Schlauchbox arretiert automatisch, damit Sie den Schlauch entspannt festhalten können. Um ihn weiter abzurollen, ziehen Sie einfach an ihm und der Mechanismus entsperrt sich. So können Sie problemlos verschiedene Teile Ihres Gartens bewässern.

Automatisches Aufrollen – Wenn Sie den Schlauch wieder aufrollen möchten, genügt ein einfacher Zug, um die Trommel zu entsperren. Damit übernimmt das patentierte automatische Aufroll-System der Auto Reel. Der Bremsmechanismus sorgt für ein kontrolliertes Aufrollen, während das Schichtsystem den Schlauch akkurat, ohne Knicken oder Verwirren aufzieht.
Sauber, ordentlich und geschützt – In der Auto Reel ist der Schlauch gut verstaut und durch ein robustes, UV-beständiges Gehäuse aus Polypropylen geschützt, das für eine gute Lagerung und eine längere Lebensdauer sorgt.

Wandhalter – 180° Aktionsradius – Durch die robuste Wandhalterung verfügt die Auto Reel über einen Aktionsradius von 180°, damit Sie jede Ecke Ihres Gartens bewässern können. Die Auto Reel kann einfach an der Wand montiert und entfernt werden und verfügt über praktische Lagerpunkte für Ihre Ersatzanschlüsse und Brausen. Die Halterung verfügt auch über einen Montagepunkt, an dem Sie für zusätzliche Sicherheit ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) anbringen können.

Integrierte Kindersicherung – Diese praktische Schließfunktion verhindert, dass Kinder den Schlauch herausziehen. So wird er nur benutzt, wenn der Garten bewässert werden muss.
Features:
Robuster Mechanismus für geringerem Kraftaufwand
Schlauch wird im Auto Reel geschichtet
Aktionsradius von 180 Grad
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + gelb + grau + gelb
Länge:
30 m
Schlauch-Anschluss:
13 mm (1/2") Ø + 19 mm (3/4") Ø + Steckkupplung
Material (Details):
Kunststoff, Edelstahl
Herstellerfarbe:
Grau + Gelb
Produkt-Art:
Gartenschlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: Hozelock, Auto Reel 30, Gartenschlauch, Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 122,14*
€ 171,39*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 140,40*
€ 171,40*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 221,65*
€ 264,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.