Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer Drosselrückschlagventil AM-5067 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Univer
Univer
Artikel-Nr.:
     615-D852821
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     AM-5067
EAN/GTIN:
     4053199576609
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil
Die Univer Drosselventile finden vor allem dort Einsatz, wo man die Kolbengeschwindigkeit der doppeltwirkenden und einfachwirkenden Druckluftzylinder regulieren will. Außerdem werden sie auch für die Luftstromregelung verwendet. Das unidirektionale Drosselventil ermöglicht die Luftstromregelung in einer Richtung (auf dem Ventil angezeigt), das bidirektionale in beiden Richtungen.
Features:
Robuste Blockbauweise
Hinweise:
Ölbeständige Dichtungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Betriebstemperatur:
-20 bis +80 °C
Herst.-Teilenr.:
AM-5067
Typ:
AM-5067
Material (Details):
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium; Spindel mit Anschlag aus Messing
Rohr-Ø:
9 mm
Max. Betriebsdruck:
12 bar
Min. Betriebsdruck:
0 bar
Betriebs-Medium:
Gefilterte Druckluft, mit oder ohne Schmierung
Max. Durchfluss:
2800 N l/min
Betriebsdruck:
0 bis 12 bar
Max. Betriebstemperatur:
+80 °C
Min. Betriebstemperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Drosselrückschlagventil
Weitere Suchbegriffe: Univer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 44,50*
€ 110,20*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 87,57*
€ 110,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.