Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D839701 Herst.-Nr.: 32066 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 1000 V | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 32066 | Abgepackt: | Ja | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 15.50 mm | Besonderheiten: | PVC-Mantel + für Erdverlegung geeignet + Flammwidrig + runder Leiter + eindrähtig | Herstellerfarbe: | Schwarz | Prüfzeichen: | VDE, EAC | Kabeltyp: | NYY-J | Isolationsmaterial: | PVC | Nennspannung U0: | 600 V | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 12 | Querschnitt: | 7 G 1.50 mm² | Anzahl Adern: | 7 G | Produkt-Art: | Erdkabel | Paarverseilt (Teil 1): | Nein | Paarverseilt (Teil 2): | Nein | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,11* | € 3,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 3,19* | € 4,84* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 2,46* | € 5,73* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 145,13* | € 197,22* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 445,24* | € 509,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9026* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|