Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 50394-8400 2mm MGrid Crimp Sockel & Kabelgehäuse 503948400 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D837272
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     503948400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
2.00mm Pitch, Milli-Grid Female Crimp Terminal, Gold Flash Plating, Bag, Lead free
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
503948400
Typ:
503948400
Engineering Part No:
NT501-6677
Engineering Series Name:
2MM CRIMP TERM
Engineering Series No:
50394
Verpackungsart:
Bulk
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Molex, 50394-8400
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0805*
900
€ 5,90*
ab € 0,0772*
€ 0,1065*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,25*
1 Tag
6160
1
€ 14,99*
ab € 0,0768*
€ 0,3218*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,115*
€ 0,347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.