Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; gold flash; 30AWG÷24AWG; Milli-Grid; 2A; 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MX-50394-8400
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50394-8400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Steckverbinder-Serie: Milli-Grid
Maximalstrom: 2A
Kontaktraster: 2mm
Leitungsgröße: 30AWG...24AWG
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0808*
Lager 2805
900
€ 5,90*
ab € 0,0773*
€ 0,1059*
50
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,26*
1 Tag
6160
1
€ 14,99*
ab € 0,0765*
€ 0,3315*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,115*
€ 0,357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 95,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.