Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CR-10 Reagenz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D827101
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8815245
EAN/GTIN:
     4053199571178
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolyt Sauerstoffmessgerät
Bezugselektrolyt
Elektroden Nachfülllösung
Elektrolytlösung
Elektrolytlösung für den Einsatz beim Messen von gelösten Sauerstoff Werten.
Features:
Geeignet für Sauerstoff Elektroden
Lieferumfang:
Flasche mit 50 ml Elektrolytlösung
Weitere Informationen:
Tiefe:
34 mm
Höhe:
67 mm
Breite:
34 mm
Gewicht:
56 g
Produkt-Art:
Reagenz
Weitere Suchbegriffe: elektrolytlösung 50 ml, elektroden nachfülllösung, VOLTCRAFT, CR-10, umweltmesstechnik, analyse flüssigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.