Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 35005 Gummischlauchleitung H05RR-F 3 x 0.75mm² Schwarz 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D814411
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     35005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
h05rr-f 3g0,75 ri.50

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
35005
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
nach DIN VDE 0293-308
Außen-Ø:
7.2 mm
Besonderheiten:
Ölbeständig
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H05RR-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h05rr-f, gummischlauchleitung 3x1, Helukabel, H05 RR-F, gummikabel, gummischlauchleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,24*
€ 78,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,75*
€ 77,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 58,92*
€ 70,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,76*
€ 66,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,72*
€ 62,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,58*
€ 61,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.