Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2.54mm 22272041 Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D810102
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22272041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
KK 254 Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Lock, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating
Features:
Inhalt: 1 St.

Polzahl Gesamt: 4
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
22272041
Typ:
22272041
Engineering Part No:
AE-6410-04A(222)
Engineering Series Name:
100 HDR FLK STR SQ N
Engineering Series No:
06410
Anschluss:
Print
RM:
2.54 mm
Verpackungsart:
Bulk
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: molex leiterplattenbuchsen, leiterplattenbuchse, stiftleiste 4pol, Molex, 22-27-2041
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
2 Tage
12064
10
€ 5,95*
ab € 0,1864*
€ 0,3969*
3
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,53*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,59*
2 Tage
51
7
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22012047
ab € 0,0469*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.