Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Stiftleiste Gerade, 4-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 4.0A, Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex KK 254 Stiftleiste Gerade, 4-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 4.0A, Nicht
Artikel-Nr.:
     108EL-1707103
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-27-2041
EAN/GTIN:
     5059039338139
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Serie = KK 254
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 4.0A
Anschlagstiftlänge = 3.56mm
Betriebsspannung = 250,0 V

UL (E29179) und CSA (LR 19980). Molex KK Leiterplattenstiftleisten mit geradem Kraftschluss, 2,54 mm Rastermaß, Serie 6410. Senkrechte Leiterplatten-Kabel-Platine-Platine-Stiftleisten Molex KK 254 mit gerader Reibungsverriegelung für sicheren Halt im gesteckten Zustand, womit sie ideal für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Vibrationen sind. Die Gehäuse dieser KK Kabel-Platine-Leiterplattenleisten-Steckverbinder mit 2,54 mm Rastermaß bestehen aus rotem Nylon gemäß UL 94V-0, die Kontakte bestehen aus verzinntem Messing. Diese 2,54 mm Stiftleisten der Serie KK 6410 passen zu Crimpanschlussgehäusen der Serien 2695 und 6471 mit Verriegelungsflächen und zu Hochdruckgehäusen der Serie 7880. Leiterplattenbuchsen mit Hochdruckkontakten auf Bronze-Anschlussklemmen Lieferbar in Paketen zu je 5 Stück oder als Kit mit 10 Gehäusen und 10 Codierstiften
Weitere Informationen:
Serie:
KK 254
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
4.0A
Anschlagstiftlänge:
3.56mm
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: molex leiterplattenbuchsen, leiterplattenbuchse, stiftleiste 4pol, 1707103, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 22272041, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
9000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
1 Tag
12064
10
€ 5,95*
ab € 0,1864*
€ 0,3969*
3
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,53*
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,59*
1 Tag
51
7
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 9000 Stück ( entspricht € 2.070,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22012047
ab € 0,0469*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.