Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1825057-1 ADE0204 DIP-Schalter Polzahl (num) 2 Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D79896
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1825057-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
DIL-Schiebeschalter mit vorstehendem (ADE) oder versenktem (ADF) Betätiger. Voll waschbar und maschinen-bestückbar.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.25 mm
Länge:
7.06 mm
Breite:
7.50 mm
Typ:
ADE0204
Bauart:
Standard
Polzahl:
2
RM:
2.54 mm
Schaltstellung:
Aus/Ein
Schaltleistung:
0.4 VA
Produkt-Art:
DIP-Schalter
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, TE Connectivity, ADE0204, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
3
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,26*
2 Tage
180
2
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,27*
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,35*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 1,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.