Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 701896 LAS2GQF-22ZE/B/12V/S/P Vandalismusgeschützter Druckschalter 250 V/AC 3A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D79608
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     701896
EAN/GTIN:
     4064161296180
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel-Typ:
LED
Gehäuse-/Knopffarbe:
Edelstahl
Typ:
LAS2GQF-22ZE/B/12V/S/P
Tastertyp:
Bündig
Temperaturbereich:
-20 - +55 °C °C
Material:
Edelstahl
Anschluss:
Löten
Einbau-Ø:
16 mm
Kontaktart:
2 Schließer + 2 Öffner
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Ein
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Druckschalter
Leuchtfarbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LAS2GQF-22ZE/B/12V/S/P, Einbauschalter, Druckschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,37*
€ 14,95*
1 Tag
309
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,96*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 22,79*
€ 32,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.