Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 701896 LAS2GQF-22ZE/B/12V/S/P Vandalismusgeschützter Druckschalter 250 V/AC 3 A 2 x Ein/Ein rastend Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701896-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     701896
EAN/GTIN:
     4064161296180
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 2s2ö
drucktaster 16 mm
drucktaster
TRU COMPONENTS 701896 LAS2GQF-22ZE/B/12V/S/P Vandalismusgeschützter Druckschalter 250 V/AC 3 A 2 x Ein/Ein rastend Blau 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Beleuchtungsart: Ringbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,2 Öffner · Leuchtfarben: Blau · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Edelstahl · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 3 A · Tastertyp: Bündig · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Spannung Leuchtmittel: 12 V

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Edelstahl
Marke:
TRU COMPONENTS
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Blau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
2 Schließer | 2 Öffner
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Material:
Edelstahl
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
LAS2GQF-22ZE/B/12V/S/P
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Tastertyp:
Bündig
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 701896, LAS2GQF-22ZE/B/12V/S/P, Einbauschalter, Druckschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
275
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 14,65*
€ 4,00*
ab € 8,63*
€ 14,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.